Motion
PHP 3SPA710TB

SKF
PHP 3SPA710TB

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 3 , diamètre extérieur de 715.50 mm, bague de verrouillage conique, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11323685
N° MFRPHP 3SPA710TB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHP 3SPA710TB

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 3 , diamètre extérieur de 715.50 mm, bague de verrouillage conique, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11323685
N° MFRPHP 3SPA710TB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPA
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    715.50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PHP 3SPA710TB POULIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good