Motion
PHS 20B-1C55

SKF
PHS 20B-1C55

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu en C, 55 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324418
N° MFRPHS 20B-1C55
Prix1,085.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 20B-1C55

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu en C, 55 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324418
N° MFRPHS 20B-1C55
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
Prix1,085.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.9055 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0157 po
  • Largeur totale
    3.1496 po
  • Diamètre du pas
    52.9287 po
  • Poids
    76.66 lb, 34.8 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    55
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 20B-1C55