Motion
PHS 28B-1TB30

SKF
PHS 28B-1TB30

30 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11324493
N° MFRPHS 28B-1TB30
Prix1,123.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 28B-1TB30

30 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11324493
N° MFRPHS 28B-1TB30
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
Prix1,123.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.2520 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0079 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.0079 po
  • Diamètre du pas
    16.7417 po
  • Poids
    71.32 lb, 32.4 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 28B-1TB30