Motion
PHS 32B-1TB30

SKF
PHS 32B-1TB30

30 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11325063
N° MFRPHS 32B-1TB30
Prix1,527.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 32B-1TB30

30 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11325063
N° MFRPHS 32B-1TB30
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
Prix1,527.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5039 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Diamètre du pas
    19.1339 po
  • Poids
    111.38 lb, 50.5 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 32B-1TB30