Motion
PHS 120-1TB45

SKF
PHS 120-1TB45

45 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11325174
N° MFRPHS 120-1TB45
Prix1,636.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 120-1TB45

45 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11325174
N° MFRPHS 120-1TB45
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
Prix1,636.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.8799 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    22.3500 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    82.17 lb, 37.3 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    45
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 120-1TB45