Motion
PHS 80-2C76

SKF
PHS 80-2C76

Pignon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po, moyeu en C, 76 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11325882
N° MFRPHS 80-2C76
Prix2,770.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 80-2C76

Pignon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po, moyeu en C, 76 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11325882
N° MFRPHS 80-2C76

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,770.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.8098 po
  • Diamètre extérieur
    24.7799 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    113.23 lb, 51.4 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    76
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 80-2C76
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon