Motion
PHS 16B-2C80

SKF
PHS 16B-2C80

Pignon de chaîne à rouleaux - 16B / 1 po, moyeu C, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326063
N° MFRPHS 16B-2C80
Prix3,432.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 16B-2C80

Pignon de chaîne à rouleaux - 16B / 1 po, moyeu C, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326063
N° MFRPHS 16B-2C80
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
Prix3,432.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.2992 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0157 po
  • Largeur totale
    3.5433 po
  • Diamètre du pas
    25.4709 po
  • Poids
    92.82 lb, 42.1 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    80
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 16B-2C80