Motion
240-3 OILFIELD CL CP

RENOLD JEFFREY
240-3 OILFIELD CL CP

Triple brin de liaison de connexion Oilfield Chain-No58
N° D’ARTICLE MI11372309
N° MFR240-3 OILFIELD CL CP
Prix339.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
240-3 OILFIELD CL CP

Triple brin de liaison de connexion Oilfield Chain-No58
N° D’ARTICLE MI11372309
N° MFR240-3 OILFIELD CL CP
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
Prix339.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.3750 po
  • Longueur de la goupille
    3.0120 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.1570 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’un des environnements les plus difficiles pour la chaîne est celui auquel on fait face chaque jour dans les champs pétrolifères du monde. La chaîne Renold Oilfield est conçue pour faire face aux chocs, à la fatigue et aux conditions environnementales extrêmes.
  • Application
    Entraînements de pompe à boue, composés de moteur, entrée de travaux de tirage tubulaire/boîtier, entraînements de transmission, arbres à chat, pince d’injecteur de tubulure de bobine, chaînes de patin, tambour bas et haut, contre-arbres rotatifs et tables rotatives.
  • Numéro de chaîne et pas
    240A à 1 1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
SDAP240A3S58B 240-3 LIAISON DE CÔNE DE CHAMP PÉTROLIFÈRE C
  • Chaîne résistante et durable conçue pour résister à l’usure et à la fatigue pour une durée de vie prolongée
  • Engagement envers l’industrie pétrolière et gazière avec une grande variété et des quantités de chaînes prêtes à expédier
  • Chaîne à rouleaux de précision de qualité certifiée API qui offre une performance et une sécurité supérieures.