Motion
40 SOVEREIGN OL

RENOLD JEFFREY
40 SOVEREIGN OL

Résistant à l’abrasion souverain Chain-No30
N° D’ARTICLE MI11372387
N° MFR40 SOVEREIGN OL
Prix27.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
40 SOVEREIGN OL

Résistant à l’abrasion souverain Chain-No30
N° D’ARTICLE MI11372387
N° MFR40 SOVEREIGN OL
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
Prix27.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    2.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.3760 po
  • Longueur de la goupille
    1.5630 po
  • Hauteur de la plaque
    1.1880 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.1600 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les composants résilients et durables de Renold Sovereign durent jusqu’à 3 fois plus longtemps que la chaîne standard dans des conditions agressives et abrasives. Le processus en instance de brevet de Renold Sovereign garantit que les niveaux de dureté de la goupille peuvent résister à des abus sévères sans s’écailler, s’écailler ou s’écailler comme le font les composants plaqués inférieurs.
  • Application
    Agriculture, fabrication de briques, fabrication de céramique, ciment, agrégats, travail des métaux, production de tuiles de toiture, transformation du bois, production alimentaire, transformation du sucre et industrie de la boulangerie
  • Numéro de chaîne et pas
    40A à 1 1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
40A1SOS30I 40 MAILLON DE DÉCALAGE SOUVERAIN
  • Les tiges non revêtues signifient qu’il n’y a pas d’écaillage, d’écaillage ou d’écaillage indésirable dans votre application
  • Les goupilles spécialement traitées ciblent une meilleure performance dans les environnements poussiéreux et denses en particules, ce qui permet une durée de vie jusqu’à 3 fois plus longue que la chaîne à rouleaux standard
  • Spécialement conçu et fabriqué pour une meilleure durée de vie dans les applications difficiles comme les entraînements d’ascenseur à ciment, les convoyeurs de four à briques, les entraînements de boulangerie et plus encore.