Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po, 50.80 mm
- Diamètre intérieur2.0000 po
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Longueur totale5.5000 po
- Taille d’arbre recommandée2.0000 po, 50.80 mm
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Sans entretien; Charge élevée; Renforcé de fibres; Composite; Sans plomb; Conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- Revêtement de finitionDoublure en PTFE
- Groupe et classeComposite renforcé de fibres
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur2 5045/2.5025 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon