Motion
7100235646 NOTES POST-IT 660-5AN, 4 PO X 6 PO (101 MM X 152 MM)

3M
7100235646 POST-IT NOTES 660-5AN, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)

Post-it® Notes 660-5AN, 4 po x 6 po (101 mm x 152 mm)
N° D’ARTICLE MI11377803
N° MFR7100235646 POST-IT NOTES 660-5AN, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)
Prix23.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100235646 POST-IT NOTES 660-5AN, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)

Post-it® Notes 660-5AN, 4 po x 6 po (101 mm x 152 mm)
N° D’ARTICLE MI11377803
N° MFR7100235646 POST-IT NOTES 660-5AN, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)
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
Prix23.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.206 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308931285
  • Quantité minimale de la commande
    12

Aperçu

Description du fabricant
7100235646 BILLETS POST-IT 660-5AN, 4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.