Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010481787 3M , 1A1,16X7.874X8,X=3/4  D15

3M
7010481787 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1,16X7.874X8,X=3/4 D15

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1,16X7.874X8,X=3/4 D151 663BL - MMMRBDW27105
N° D’ARTICLE MI11380069
N° MFR7010481787 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1,16X7.874X8,X=3/4 D15
Prix25,949.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010481787 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1,16X7.874X8,X=3/4 D15

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1,16X7.874X8,X=3/4 D151 663BL - MMMRBDW27105
N° D’ARTICLE MI11380069
N° MFR7010481787 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1,16X7.874X8,X=3/4 D15
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
Prix25,949.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    130 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141311036
  • CUP_NON
    00051141311036

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010481787 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.