Motion
7010496357 3M MEULE DIAMANTÉE 665PK, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=3/8 -D220 665PK-MMMPB

3M
7010496357 3M DIAMOND WHEEL 665PK, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK-MMMPB

Roue diamantée 3M™ 665PK, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK-MMMPBDW49466
N° D’ARTICLE MI11380985
N° MFR7010496357 3M DIAMOND WHEEL 665PK, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK-MMMPB
Prix1,144.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010496357 3M DIAMOND WHEEL 665PK, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK-MMMPB

Roue diamantée 3M™ 665PK, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK-MMMPBDW49466
N° D’ARTICLE MI11380985
N° MFR7010496357 3M DIAMOND WHEEL 665PK, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 665PK-MMMPB
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
Prix1,144.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.704 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060008225
  • CUP_NON
    00638060008225

Aperçu

Description du fabricant
7010496357 3M MEULE DIAMANTÉE 665PK, 1A1,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.