Motion
7100243775 NOTES PLUS VERTES POST-IT 660-RP -A, 4 PO X 6 PO (101 MM X 152 MM) H

3M
7100243775 POST-IT GREENER NOTES 660-RP -A, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM) H

Post-it® Greener Notes 660-RP-A, couleurs Helsinki 101 mm x 152 mm ( 4 po x 6 po)
N° D’ARTICLE MI11383682
N° MFR7100243775 POST-IT GREENER NOTES 660-RP -A, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM) H
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100243775 POST-IT GREENER NOTES 660-RP -A, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM) H

Post-it® Greener Notes 660-RP-A, couleurs Helsinki 101 mm x 152 mm ( 4 po x 6 po)
N° D’ARTICLE MI11383682
N° MFR7100243775 POST-IT GREENER NOTES 660-RP -A, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM) H
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
Prix25.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.215 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200702198
  • Quantité minimale de la commande
    8

Aperçu

Description du fabricant
7100243775 BILLETS PLUS VERTS POST-IT 660-RP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.