Motion
KIT DE BLINDAGE DE MISE À LA TERRE 7000058612 3M GSK- 34, PLAGE DE DIAMÈTRE DE BLINDAGE 0.82 PO -

3M
7000058612 3M GROUNDING SHIELD KIT GSK- 34, SHIELD DIAMETER RANGE 0.82 IN -

3M™ Trousse de blindage de mise à la terre GSK-34, Gamme de diamètres de blindage 0.82 po - 1.63 po (20,8 mm - 41,4 mm), 3 /caisse
N° D’ARTICLE MI11388977
N° MFR7000058612 3M GROUNDING SHIELD KIT GSK- 34, SHIELD DIAMETER RANGE 0.82 IN -
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000058612 3M GROUNDING SHIELD KIT GSK- 34, SHIELD DIAMETER RANGE 0.82 IN -

3M™ Trousse de blindage de mise à la terre GSK-34, Gamme de diamètres de blindage 0.82 po - 1.63 po (20,8 mm - 41,4 mm), 3 /caisse
N° D’ARTICLE MI11388977
N° MFR7000058612 3M GROUNDING SHIELD KIT GSK- 34, SHIELD DIAMETER RANGE 0.82 IN -

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE BLINDAGE DE MISE À LA TERRE 7000058612 3M GSK-
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour convertir les trousses de raccordement concentriques neutres ou à gaine neutres concentriques 3M QT-II ou QT-III
  • Convient à une utilisation sur des câbles d’alimentation ondulés longitudinalement et avec ruban adhésif
  • Idéal pour les applications où une mise à la terre à haute intensité est souhaitée
  • Homologué pour les applications de 5 à 35 kV