Motion
7010301208 ABRASIFS STANDARD SURFACE C ONDITIONNANT DISQUE GP, 842339, 2 PO V

3M
7010301208 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING GP DISC, 842339, 2 IN V

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI11390251
N° MFR7010301208 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING GP DISC, 842339, 2 IN V
Prix2.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010301208 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING GP DISC, 842339, 2 IN V

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI11390251
N° MFR7010301208 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING GP DISC, 842339, 2 IN V
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
Prix2.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115357046
  • CUP_NON
    00051115357046

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010301208 C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau GP offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Meilleur matériau lorsqu’une faible pression de contact et une résistance à la charge sont requises
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux sur les surfaces planes et profilées
  • Disponible avec fixation à boucles et à crochets