Motion
7010367133 ABRASIFS STANDARD SURFACE C ONDITIONNEMENT COURROIE FE 885001, 1 PO X

3M
7010367133 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885001, 1 IN X

Courroie FE de conditionnement de surface pour abrasifs standard 885001, 1 po x 42 po VFN, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI11390259
N° MFR7010367133 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885001, 1 IN X
Prix28.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010367133 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885001, 1 IN X

Courroie FE de conditionnement de surface pour abrasifs standard 885001, 1 po x 42 po VFN, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI11390259
N° MFR7010367133 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885001, 1 IN X
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
Prix28.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115364563
  • CUP_NON
    00051115364563

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010367133 C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange et l’ébarbage sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel/chrome
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau FE offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’élimination des stocks sont nécessaires
  • La toile ouverte réagit aux irrégularités de surface et minimise l’entaille de la pièce
  • La construction non tissée offre une longue durée de vie, une flexibilité, une résistance à la chaleur et un taux de coupe constant
  • Convient aux applications à faible extensibilité