Motion
7010310781 DISQUES À LAMELLES GÉANTS EN ZIRCONE AP TYPE 27 ABRASIFS STANDARD, 648948,

3M
7010310781 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA AP TYPE 27 GIANT FLAP DISC, 648948,

Abrasives™ type AP 27 , disque à lamelles géantes en zircone, 648948, 4-1/2 po x 7/8 po 40, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI11390263
N° MFR7010310781 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA AP TYPE 27 GIANT FLAP DISC, 648948,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310781 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA AP TYPE 27 GIANT FLAP DISC, 648948,

Abrasives™ type AP 27 , disque à lamelles géantes en zircone, 648948, 4-1/2 po x 7/8 po 40, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI11390263
N° MFR7010310781 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA AP TYPE 27 GIANT FLAP DISC, 648948,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.291 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141536804
  • CUP_NON
    00051141536804

Aperçu

Description du fabricant
7010310781 ABRASIFS STANDARD ZIRCONE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les lamelles offrent un meulage et un mélange en une seule étape et peuvent remplacer les meules et les disques en fibre
  • La construction à rabat laisse un fini lisse et résiste aux entailles
  • Le matériau Zirconia AP offre une excellente performance polyvalente sur de nombreuses applications différentes nécessitant une pression faible à moyenne
  • Les couches superposées prolongent la durabilité pour une utilisation prolongée dans les opérations industrielles
  • L’endos en polycoton résiste aux déchirures ou à l’effilochage
  • La plaque en résine phénolique fournit un effet coussiné pour un mélange optimal et atténue les vibrations, réduisant la fatigue de l’opérateur et l’usure de l’outil