Motion
7010330848 SURFACE D’ABRASIFS STANDARD C COURROIE DE RC DE MONTAGE 888127, 1 PO X

3M
7010330848 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888127, 1 IN X

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888127, 1 po x 18 po MED, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI11390340
N° MFR7010330848 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888127, 1 IN X
Prix21.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330848 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888127, 1 IN X

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888127, 1 po x 18 po MED, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI11390340
N° MFR7010330848 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888127, 1 IN X
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
Prix21.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115363986
  • CUP_NON
    00051115363986

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010330848 C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Excellent point de départ pour la finition de l’acier inoxydable avec une finition no 4
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation moyenne de la pression
  • Plus efficace sur les surfaces planes