Motion
L0106-950
Polymère de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11394399
N° MFRL0106-950
Prix190.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polymère de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11394399
N° MFRL0106-950
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
Prix190.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Polymère de lithium, huile minérale
  • Point de chute
    425 °F
  • Épaississeur de graisse
    Polymère de lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    1242
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
KIT P0106-950 LV PRO; 500 CC; N° 1242

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté