Motion
L0351-412
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale blanche Usp, qualité NLGI 2 , qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI11395547
N° MFRL0351-412
Prix254.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale blanche Usp, qualité NLGI 2 , qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI11395547
N° MFRL0351-412

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix254.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale blanche USP
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium, Usp Huile minérale blanche
  • Point de chute
    450 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    10 °F
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Série
    CLEARPLEX-2

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ COMPLÈTE P0351-412 ÉTOILES VARIO; 120