Motion
L0880-412
Composition d’huile minérale blanche Usp, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI11395656
N° MFRL0880-412
Prix292.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composition d’huile minérale blanche Usp, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI11395656
N° MFRL0880-412
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
Prix292.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de base
    Synthétique à base d’ester
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Usp Huile minérale blanche
  • Point de chute
    -5 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Ester
  • Température de fonctionnement maximale
    626 °F
  • Température de fonctionnement min.
    554 °F
  • Type d’huile
    Synthétique à base d’ester
  • Série
    FMO-85 AW

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ COMPLÈTE P0880-412 ÉTOILES VARIO; 120
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon