Motion
250-AN-52015
Lecteurs de sécurité semi-rigides avec monture noire, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures / Fogless® 3Sixty™ - +1.50 dioptrie
N° D’ARTICLE MI11441452
N° MFR250-AN-52015
Prix14.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lecteurs de sécurité semi-rigides avec monture noire, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures / Fogless® 3Sixty™ - +1.50 dioptrie
N° D’ARTICLE MI11441452
N° MFR250-AN-52015
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
Votre prix14.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Loupe de lecture pour correspondre à la puissance de lecture de vos lunettes personnelles avec des branches enveloppantes et des embouts caoutchoutés qui adhèrent doucement à la tête de l’utilisateur.
  • Caractéristiques de confort
    L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
  • Description
    Loupe de lecture pour correspondre à la puissance de lecture de vos lunettes personnelles avec des branches enveloppantes et des embouts caoutchoutés qui adhèrent doucement à la tête de l’utilisateur.
  • Lentille dioptrique
    1.5
  • Style de cadre
    Semi-rigide
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Moins de brouillard 3Sixty
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314395017
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Baïonnette/embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314395017

Aperçu

Description du fabricant
250-AN-52015 ANSER, LENTILLE TRANSPARENTE, FOGLESS3
  • L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
  • Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Style élégant et sportif avec protection enveloppante des lentilles
  • Les branches à baïonnette avec embouts en caoutchouc souple offrent un ajustement confortable et sûr
  • Les plaquettes nasales en caoutchouc souple aident à maintenir les lunettes en place
  • Livré avec un cordon ajustable au cou
  • Lentille courbée 8.5 Base
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015