Motion
382-810/13
Bottes et chaussures de travail – Noir
N° D’ARTICLE MI11441503
N° MFR382-810/13
Prix28.83 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes et chaussures de travail – Noir
N° D’ARTICLE MI11441503
N° MFR382-810/13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.83 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    13

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tailles disponibles : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
  • Application
    • Applications de construction • Remédiation • Nettoyage environnemental • Foresterie • Travail du béton • Municipal
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Description
    16" Black PVC Steel Toe Boot
  • Numéro CUP du fabricant
    616314391330
  • Matériel
    PVC
  • Normes respectées
    ASTM F3445-21/ASTM F2413-18 M/I/C
  • Protection des orteils
    Oui
  • Type
    Botte à orteils
  • CUP_NON
    616314391330

Aperçu

Description du fabricant
BOTTE IMPERMÉABLE EN PVC À EMBOUT D’ACIER 382-810/13
  • Protection 100 % imperméable
  • Léger et durable / jusqu’à 25 % plus léger que les bottes en PVC classiques
  • La bande de roulement absorbant l’énergie ajoute du confort toute la journée
  • Moins de ressort au niveau des orteils permet un meilleur contact avec la surface pour améliorer le canal d’eau pour une meilleure traction, une meilleure résistance au glissement et un meilleur confort
  • Semelle d’usure plus robuste pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Le matériau flexible de la tige reste souple par temps froid pour faciliter la marche
  • La semelle intérieure préformée est amovible et évacue la transpiration pour garder les pieds secs et confortables
  • La semelle intermédiaire est conçue pour utiliser un matériau supplémentaire dans la zone standard de la tige, offrant un soutien et un confort accrus
  • Rebord de « coup d’envoi » à profil bas à l’arrière des bottes
  • Conforme à la norme ASTM F3445-21 pour la résistance au glissement
  • Conforme à la norme ASTM F2413-18 M/I/C Impact and Compression
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conforme à la norme Prop 65
  • Résistant à certains acides et alcalis, graisses, huiles, hydrocarbures et autres produits chimiques