Spécifications
Détails
- MatérielAcier inoxydable 304
- Classe de pressionClasse 150 psi
- FormeCoude à 90 degrés
- CUP_NON193005417666
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Les filetages mâles de ces raccords sont dotés d’un scellant pour filetage en PTFE préappliqué pour une protection supplémentaire contre les fuites.
- Utilisez des raccords de classe 150 dans les applications à basse pression.
- L’acier inoxydable 304 offre une très bonne résistance à la corrosion.