Spécifications
Détails
- MatérielAcier inoxydable 304
- Classe de pressionClasse 3000 psi
- FormeCoude
- CUP_NON193005426651
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Les filetages mâles de ces raccords sont dotés d’un scellant pour filetage en PTFE préappliqué pour une protection supplémentaire contre les fuites.
- Utilisez des raccords de classe 3000 dans les applications à haute pression.
- L’acier inoxydable 304 offre une très bonne résistance à la corrosion.