Motion
ZUSA-PF-5643
Scellement É.-U. - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11444905
N° MFRZUSA-PF-5643
Prix16.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11444905
N° MFRZUSA-PF-5643
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
Prix16.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-5/8 po

Détails

  • Construction
    Sans coutures
  • Matériel
    Aluminium
  • Horaire
    40
  • Style
    Fermer le mamelon
  • CUP_NON
    193005434052
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-PF-5643 RACCORD DE TUYAU - ALUMINIUM - S
  • Les tétines Schedule 40 conviennent bien aux applications à pression faible à moyenne
  • L’aluminium a une bonne résistance à la corrosion et est léger.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon