Spécifications
Dimensions
- Longueur1-1/8 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable 304
- FormeDroit
- CUP_NON193005000000
- Pression de service7500 psi
Aperçu
- Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
- Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême. 304 L’acier inoxydable offre une très bonne résistance à la corrosion.