Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale9/16 po
- Longueur1-3/32 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable 316
- FormeDroit
- CUP_NON193005000000
- Pression de service7700 psi
Aperçu
- Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
- Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême.
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.