Motion
TUBULURE EN PVC ZUSA-HT-1190 POUR CARBURANTS ET LU

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-1190 PVC TUBING FOR FUELS AND LU

Scellement É.-U. - 50 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447312
N° MFRZUSA-HT-1190 PVC TUBING FOR FUELS AND LU
Prix63.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-1190 PVC TUBING FOR FUELS AND LU

Scellement É.-U. - 50 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447312
N° MFRZUSA-HT-1190 PVC TUBING FOR FUELS AND LU
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
Prix63.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    20 psi
  • Diamètre extérieur
    3/8 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Duromètre
    55A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -50° à 150° F
  • CUP_NON
    193005140823

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN PVC ZUSA-HT-1190 POUR CARBURANTS ET LU
  • Cette tubulure en PVC est spécialement conçue pour transporter les carburants et les lubrifiants et est teintée en jaune pour l’identification des couleurs
  • Il est également plus souple et flexible que les autres tubulures en PVC.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good