Motion
ZUSA-HT-245
Tubulure de scellement USA - 3/16 po DI, 5/16 po DE, 10 pi de longueur, matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11447369
N° MFRZUSA-HT-245
Prix25.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 3/16 po DI, 5/16 po DE, 10 pi de longueur, matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11447369
N° MFRZUSA-HT-245
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
Prix25.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-1/2 po
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    40 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3/16 po
  • Diamètre extérieur du tube
    5/16 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Ambre
  • Duromètre
    40A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Latex
  • Plage de température
    30° à 100° F
  • CUP_NON
    193005148881

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN LATEX ZUSA-HT-245 - D.I. 3/16" X 5/
  • Le latex est naturellement très résistant et s’étire et se comprime mieux que les autres matériaux en caoutchouc
  • Ce tube en latex est extra doux, ce qui le rend facile à utiliser, mais il est encore plus résistant que les autres tubes en caoutchouc