Motion
ZUSA-HT-598
Tubulure de scellement USA - 1/4 po DI, 3/8 po DE, 50 pi de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11447382
N° MFRZUSA-HT-598
Prix93.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 1/4 po DI, 3/8 po DE, 50 pi de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11447382
N° MFRZUSA-HT-598
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
Prix93.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3-1/2 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    300 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70D
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Nylon
  • Plage de température
    -100° à 250° F
  • CUP_NON
    193005152796

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN NYLON ZUSA-HT-598 POUR AIR - 1/4"
  • Ce tube en nylon est dur, mais flexible et est souvent utilisé pour les conduites d’air