Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur de la bride4.682 po
- Pour le diamètre extérieur du tube4 po
- Longueur1-1/2 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de connexionQuick-Clamp pour étendre la connexion
- MatérielAcier inoxydable 316
- FormeDroit
Aperçu
- Connu sous le nom de viroles à rouler, elles ont un ID rainuré qui saisit l’extérieur de votre tubulure et sont souvent utilisées pour modifier ou réparer les lignes de processus
- Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.