Motion
ZUSA-STF-QC-492

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-492

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 316 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11448068
N° MFRZUSA-STF-QC-492
Prix288.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-492

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 316 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11448068
N° MFRZUSA-STF-QC-492
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
Prix288.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur de la bride
    3.047 po
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    2-1/2 po
  • Taille du tuyau
    2-1/2 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Fermeture rapide
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-QC-492 - 316 S
  • Ces éléments raccordent les raccords de serrage au tuyau femelle
  • Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.