Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur du tube1/4 po
- Diamètre extérieur du tube1/8 po (côté réducteur)
Détails
- MatérielAcier inoxydable 316
- FormeDroit
- StyleUnion de réduction
- Pression de service10,000 psi
Aperçu
- Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.