Motion
ZUSA-TF-YL-74

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-74

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448518
N° MFRZUSA-TF-YL-74
Prix93.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-74

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448518
N° MFRZUSA-TF-YL-74
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
Prix93.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Coude à 90 degrés
  • Style
    Coude mâle
  • Type de fil
    NPT mâle
  • Pression de service
    7,300 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-TF-YL-74 FITTI DE TUBE D’INSTRUMENTATION
  • Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
  • L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.