Motion
ZUSA-TF-YL-504

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-504

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448555
N° MFRZUSA-TF-YL-504
Prix18.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-504

Joint USA - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11448555
N° MFRZUSA-TF-YL-504
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
Prix18.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche d’instrumentation
  • Style de fin 1
    Tube
  • Numéro CUP du fabricant
    193005314613
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Fiche
  • Style
    Fiche
  • CUP_NON
    193005314613
  • Pression de service
    10,000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-TF-YL-504 ADAPTATEUR DE TUBE D'INSTRUMENTATION
  • Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
  • L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.