Motion
TUBULURE EN PVC RENFORCÉ ZUSA-HT-2983 FDA -

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-2983 FDA REINFORCED PVC TUBING -

Scellement É.-U. - 2 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11450044
N° MFRZUSA-HT-2983 FDA REINFORCED PVC TUBING -
Prix5.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-2983 FDA REINFORCED PVC TUBING -

Scellement É.-U. - 2 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11450044
N° MFRZUSA-HT-2983 FDA REINFORCED PVC TUBING -
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
Prix5.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    140 psi
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    65A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Type de renforcement
    Tresse en polyester
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005969028

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN PVC RENFORCÉ ZUSA-HT-2983 FDA -
  • Ce PVC est renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon