Motion
ZUSA-HT-3363
Tubulure de scellement USA - 5/16 po DI, 7/16 po DE, 10 pi de longueur, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11450412
N° MFRZUSA-HT-3363
Prix235.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 5/16 po DI, 7/16 po DE, 10 pi de longueur, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11450412
N° MFRZUSA-HT-3363
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
Prix235.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    5/16 po
  • Diamètre extérieur du tube
    7/16 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    75A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Viton
  • Plage de température
    -10° à 480° F
  • CUP_NON
    193005972790

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-3363 TUBES VITON - 5/16" DI X 7
  • Les tubes Viton résistent à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et de carburants et sont plus flexibles que les tubes en PTFE