Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3/8 po
- Longueur2 pi
- Pression de fonctionnement25 psi
- Diamètre intérieur du tube3/16 po
- Diamètre extérieur du tube5/16 po
- Épaisseur du mur1/16 po
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre60A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielCaoutchouc EPDM
- Plage de température-100° à 230° F
- CUP_NON193005144005
Aperçu
- L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
- Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques