Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure20 mm
- Diamètre intérieur8 mm
- Longueur1 pi
- Pression de fonctionnement145 psi
- Diamètre extérieur13.5 mm
- Épaisseur du mur2.75 mm
Détails
- CouleurBlanc
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielSilicone
- Type de renforcementTresse en polyester
- Plage de température-80° à 420° F
- CUP_NON193005071967
Aperçu
- Ce tube en silicone de haute pureté est durci au platine, fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA et certifié conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
- Il est également renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées