Motion
ZUSA-HT-4040
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 20 mm, D.E. 29 mm, Longueur 2 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451184
N° MFRZUSA-HT-4040
Prix20.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 20 mm, D.E. 29 mm, Longueur 2 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451184
N° MFRZUSA-HT-4040
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
Prix20.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    20 mm
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    85 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    20 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    29 mm
  • Épaisseur du mur
    4.5 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005076887

Aperçu

Description du fabricant
FIL D’ACIER RENFORCÉ ZUSA-HT-4040 3A PV
  • Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est également renforcé avec un fil d’acier pour résister à des pressions plus élevées et réduire l’accumulation d’électricité statique
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques