Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure8 po
- Longueur2 pi
- Pression de fonctionnement145 psi
- Diamètre intérieur du tube1 po
- Diamètre extérieur du tube1-3/8 po
- Épaisseur du mur3/16 po
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielViton
- Type de renforcementTresse aramide
- Plage de température-10° à 400° F
- CUP_NON193005077617
Aperçu
- Les tubes Viton résistent à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et de carburants
- Il est également renforcé par une tresse en aramide pour résister à des pressions plus élevées