Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure100 mm
- Longueur50 pi
- Pression de fonctionnement120 psi
- Diamètre intérieur du tube8 mm
- Diamètre extérieur du tube12 mm
- Épaisseur du mur2 mm
Details
- CouleurBlanc
- Duromètre65D
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPTFE téflon
- Plage de température-150° à 500° F
- CUP_NON193005078300
Aperçu
Description du fabricant
TUBULURE ZUSA-HT-4312 TÉFLON PTFE - D.I. 8MM
- Le PTFE offre une résistance supérieure aux produits chimiques et à la chaleur par rapport aux autres matériaux de tubes en plastique et en caoutchouc, et résiste à la vapeur pour la stérilisation