Motion
ZUSA-HT-4319
Tubulure de scellement USA - DI 9 mm, DI 13 mm, longueur 50 pi, PTFE PTFE PTFE
N° D’ARTICLE MI11451302
N° MFRZUSA-HT-4319
Prix1,516.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - DI 9 mm, DI 13 mm, longueur 50 pi, PTFE PTFE PTFE
N° D’ARTICLE MI11451302
N° MFRZUSA-HT-4319
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
Prix1,516.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    130 mm
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    120 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    9 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    13 mm
  • Épaisseur du mur
    2 mm

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    65D
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PTFE téflon
  • Plage de température
    -150° à 500° F
  • CUP_NON
    193005078317

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE ZUSA-HT-4319 TÉFLON PTFE - D.I. 9MM
  • Le PTFE offre une résistance supérieure aux produits chimiques et à la chaleur par rapport aux autres matériaux de tubes en plastique et en caoutchouc, et résiste à la vapeur pour la stérilisation

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good