Motion
ZUSA-HT-4935
Tubulure de scellement USA - DI 6 mm, DE 11 mm, Longueur 100 pi, Caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI11451661
N° MFRZUSA-HT-4935
Prix342.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - DI 6 mm, DE 11 mm, Longueur 100 pi, Caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI11451661
N° MFRZUSA-HT-4935
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
Prix342.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    50 mm
  • Longueur
    100 pi
  • Pression de fonctionnement
    145 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    6 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    11 mm
  • Épaisseur du mur
    2.5 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    75A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Type de renforcement
    Tresse en polyester
  • Plage de température
    -10° à 250° F
  • CUP_NON
    193005061227

Aperçu

Description du fabricant
TRESSE EN POLYESTER ZUSA-HT-4935 RENFORCÉE
  • L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
  • Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques
  • Cette tubulure est renforcée par une tresse en polyester lui permettant de résister à des pressions plus élevées