Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3/4 po
- Diamètre intérieur0.88 po
- Diamètre extérieur1.38 po
- Épaisseur0.22 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de couplageQualité alimentaire
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielBuna-N
- Quantité du colis10
- Spécifications respectéesFDA
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005318611
- Avec écranNon
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- Le Buna-N est solide et a une bonne résistance aux huiles, aux carburants et à l’eau
- Ils sont fabriqués à partir de matériaux conformes à la FDA.