Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1 po
- Diamètre intérieur1.06 po
- Diamètre extérieur1.56 po
- Épaisseur0.25 po
Détails
- CouleurBrun
- Type de couplageExtra épais
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielViton
- Quantité du colis1
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005318987
- Avec écranNon
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- Viton offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux carburants, aux huiles et à la chaleur.