Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord2 po
- Diamètre intérieur2.00 po
- Diamètre extérieur2.63 po
- Épaisseur0.25 po
Détails
- CouleurBrun
- Type de couplageExtra épais
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielViton
- Quantité du colis1
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005319007
- Avec écranNon
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- Viton offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux carburants, aux huiles et à la chaleur.