Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3/4 po
- Diamètre intérieur0.88 po
- Diamètre extérieur1.38 po
- Épaisseur0.22 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de couplageQualité alimentaire
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielSilicone
- Quantité du colis10
- Spécifications respectéesFDA
- Plage de température-80° à 450° F
- CUP_NON193005318796
- Avec écranNon
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- Le silicone est mieux connu pour sa capacité à résister à des températures élevées et basses et il est également plus résistant que les autres matériaux en caoutchouc
- Ils sont fabriqués à partir de matériaux conformes à la FDA.